Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 25ml PP Nalgene 3662-0025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9274932
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3662-0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 25 ml pp
messzylinder
Messzylinder Nalgeneä, PP
Mit blauem PP-Fuß. Auf "EX" bei 20°C justiert.

Nennvolumen 25 ml
Teilung 0,5 ml
Toleranz 0.34 ml
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit 135 °C
Material PP
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 25ml, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
18
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 14,85*
18
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 15,77*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 90 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 180 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 267,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.