Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Nalgene™ PMP | Nennvolumen: 2000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder Nalgene™ PMP | Nennvolumen: 2000 ml
Messzylinder Nalgene™ PMP | Nennvolumen: 2000 ml
Artikel-Nr.:
     163-9274928
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3663-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 2000ml
messzylinder
Messzylinder Nalgeneä, PMP
Mit blauem PP-Fuß. Auf "EX" bei 20°C justiert.

Nennvolumen 2000 ml
Teilung 20,0 ml
Toleranz 12.0 ml
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit 135 °C
Material PMP
Weitere Suchbegriffe: messzylinder pmp, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 67,72*
€ 81,81*
Lager 163
1
€ 6,49*
ab € 49,40*
€ 83,58*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.