Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 250ml Nalgene PMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßzylinder 250ml Nalgene PMP
Meßzylinder 250ml Nalgene PMP
Artikel-Nr.:
     163-9274925
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3663-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder pmp 250 ml
messzylinder 250 ml
Messzylinder Nalgeneä, PMP
Mit blauem PP-Fuß. Auf "EX" bei 20°C justiert.

Nennvolumen 250 ml
Teilung 2,0 ml
Toleranz 2.0 ml
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit 135 °C
Material PMP
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
12
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 26,78*
12
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 28,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 321,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.