Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Nalgene™ PMP | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder Nalgene™ PMP | Nennvolumen: 100 ml
Messzylinder Nalgene™ PMP | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-9274924
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3663-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100:1 ml
messzylinder 100 ml
Messzylinder Nalgeneä, PMP
Mit blauem PP-Fuß. Auf "EX" bei 20°C justiert.

Nennvolumen 100 ml
Teilung 1,0 ml
Toleranz 1.0 ml
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit 135 °C
Material PMP
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 22,25*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 13,74*
€ 28,13*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.