Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Nalgene™ PP | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9274913
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3664-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder pp 50 ml
messzylinder
Messzylinder Nalgeneä, PP
Transparent. Leichte Ausführung. Klasse B. Entsprechend den Anforderungen der ISO 6706. Großer runder Standfuß mit Verstärkungsrippen. Nicht benetzend. Justiert auf "In" und "EX" bei 20 °C.

Nennvolumen 50 ml
Teilung 1,0 ml
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit 135 °C
Norm ISO 6706
Material PP
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Meßzylinder,PMP,PP, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
18
€ 6,49*
ab € 3,64*
€ 5,94*
18
€ 8,50*
ab € 5,30*
€ 6,33*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 106,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.