Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 500 ml n.F. PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.274 838
9.274 838
Artikel-Nr.:
     163-9274854
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     644941
EAN/GTIN:
     4250026808111
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 500ml niedrige form pp
messzylinder 500 ml
Messzylinder, PP, Klasse B, niedrige Form, erhabene Graduierung
Niedrige Form, hochtransparent, mit erhabener Graduierung. Ringmarke an den Hauptpunkten, justiert auf "In". Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Nennvolumen 500 ml
Teilung 10,0 ml
Toleranz 10.00 ml
Ø 67 mm
Höhe 218 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C
Temperaturbeständigkeit 80 °C
Form niedrig
Art Graduierung Erhaben
Material PP
Farbe transparent
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Mess,Zylinder, PP, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 12,95*
ab € 5,87*
€ 9,77*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 5,04*
€ 10,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.