| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9274772 Herst.-Nr.: 0257200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messzylinder, PMP, Klasse B, blau graduiert Hohe Form, glasklar. Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E). Justiert auf IN. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Lebensmittelgeeignet.
Nennvolumen 50 ml Teilung 10,0 ml Toleranz 1.0 ml Höhe 200 mm Form hoch Farbe Graduierung blau Material PMP Autoklavierbar Ja Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Mess,Zylinder, PMP, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| | |
| |