| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9274765 Herst.-Nr.: 35054 EAN/GTIN: 4033378235244 |
| |
|
| | |
| Messzylinder, PP, hohe Form, Klasse B, erhabene Graduierung Transparent. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
-DIN 12681 und ISO 6706 -Justiert auf IN
Nennvolumen 500 ml Teilung 5,0 ml Toleranz 5 ± ml Höhe 360 mm Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C Temperaturbeständigkeit 80 °C Form hoch Genauigkeitsklasse B Art Graduierung Erhaben Mit Ausguss Ja Norm DIN 12681, ISO 6706 Material PP Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 12,95* | ab € 7,15* | € 10,07* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 7,03* | € 17,03* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,22* | € 19,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|