Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder 50 ml PP erh. Graduierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder 50 ml PP erh. Graduierung
Messzylinder 50 ml PP erh. Graduierung
Artikel-Nr.:
     163-9274762
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     35028
EAN/GTIN:
     4033378234902
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
brand meßzylinder 50:1ml
messzylinder
Messzylinder, PP, hohe Form, Klasse B, erhabene Graduierung
Transparent. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.

-DIN 12681 und ISO 6706
-Justiert auf IN

Nennvolumen 50 ml
Teilung 1,0 ml
Toleranz 1 ± ml
Höhe 200 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C
Temperaturbeständigkeit 80 °C
Form hoch
Genauigkeitsklasse B
Art Graduierung Erhaben
Mit Ausguss Ja
Norm DIN 12681, ISO 6706
Material PP
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 2,64*
€ 3,71*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 2,51*
€ 5,01*
1
€ 8,50*
ab € 3,41*
€ 8,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.