Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder KS hohe Form blaue Graduierung PP 100 ml # 348 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßzylinder KS hohe Form blaue Graduierung PP 100 ml # 348 38
Meßzylinder KS hohe Form blaue Graduierung PP 100 ml # 348 38
Artikel-Nr.:
     163-9274753
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0256300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder pp hohe form 100ml
messzylinder 100 ml
Messzylinder, PP, Klasse B, blau graduiert
Hohe Form. Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E). Justiert auf IN. Sehr gut durchscheinend. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Lebensmittelgeeignet, autoklavierbar.

Nennvolumen 100 ml
Teilung 1,0 ml
Toleranz 1.0 ml
Höhe 250 mm
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Material PP
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.