| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9274409 Herst.-Nr.: 647081 EAN/GTIN: 4250026808517 |
| |
|
| | |
| Messzylinder, PP, hohe Form, Klasse B, blaue erhabene Graduierung Hohe Form. Hochtransparent. Mit gut lesbarer, erhabener, blau geprägter Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten. Auf `In' justiert. Toleranzen der Klasse B entsprechen DIN 12681 / ISO 6706. Hohe Standfestigkeit durch Sechskantfuß mit Standnoppen. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Prägung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Nennvolumen 25 ml Teilung 0,5 ml Toleranz 0.50 ml Ø 22 mm Höhe 170 mm Form hoch Art Graduierung Erhaben Farbe Graduierung blau Norm DIN 12681 / ISO 6706 Material PP Farbe transparent Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder 25ml, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3,43* | € 6,01* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 3,62* | € 6,23* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,04* | € 8,24* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,74* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|