| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9274203 Herst.-Nr.: 2230186 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messzylinder, DURAN®, hohe Form, Klasse B, blau graduiert Justiert auf IN. Mit Ausguss und Sechskantfuß. Fehlergrenzen sind besser als in Klasse B gefordert. Strichteilung. Graduierung in kontrastreicher blauer Keramikfarbe, DIN EN ISO 4788.
Nennvolumen 250 ml Teilung 2,0 ml Toleranz 1.5 ml Höhe 335 mm Form hoch Farbe Graduierung blau Mit Ausguss Ja Norm DIN EN ISO 4788 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 14,705* | € 21,065* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 16,805* | € 25,075* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 12,44* | € 28,93* | | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 21,29* | € 29,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|