| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9274182 Herst.-Nr.: 2240170 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messzylinder, DURAN®, hohe Form, Klasse A, blau graduiert Justiert auf IN. Mit Ausguss und Sechskantfuß. Hauptpunkte-Ringteilung. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Beschriftung in kontrastreicher blauer Keramikfarbe. DIN EN ISO 4788. Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar. Auch mit datierter Chargenkennung gemäß USP (US Pharmacopeia) lieferbar.
Nennvolumen 25 ml Teilung 0,5 ml Toleranz 0.25 ml Höhe 170 mm Form hoch Farbe Graduierung blau Mit Ausguss Ja Norm DIN 12600, DIN EN ISO 4788 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder 25ml, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Mess,Zylinder, Glas, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 8,58* | € 13,60* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 8,99* | € 14,12* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 9,55* | € 15,14* | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 12,46* | € 17,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|