Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 5 ml hohe Form m. Ausguß u. Sechs- kantfuß BLAUBRAND Hauptpunkte-Ringteilung DURAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßzylinder 5 ml hohe Form m. Ausguß u. Sechs- kantfuß BLAUBRAND Hauptpunkte-Ringteilung DURAN
Meßzylinder 5 ml hohe Form m. Ausguß u. Sechs- kantfuß BLAUBRAND Hauptpunkte-Ringteilung DURAN
Artikel-Nr.:
     163-9274105
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     32105
EAN/GTIN:
     4033378231222
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 5:0,1 ml
messzylinder
Die Messzylinder sind aus Borosilikatglas 3.3 gefertigt und in hoher Form mit blauen Graduierungen erhältlich. Sie entsprechen der Klasse A und sind gemäß DIN EN ISO 4788 hergestellt. Die Messzylinder sind mit dem DE-M Kennzeichen versehen und verfügen über eine eindeutige Chargennummer. Die Messzylinder sind mit einem Ausguss und einem Sechskantfuß ausgestattet. Die Graduierungen und Beschriftungen sind in kontraststarker blauer Emailfarbe aufgebracht und präzise auf den internationalen Standard (IN) justiert.

Alle BLAUBRAND® Messzylinder werden mit einer Chargennummer und einem dazugehörigen Chargenzertifikat geliefert. Auf Kundenwunsch sind auch Einzelzertifikate, USP-Chargenzertifikate, USP-Einzelzertifikate oder DAkkS-Kalibrierscheine verfügbar. Zusätzlich kann das Chargenzertifikat auf der offiziellen Website des Herstellers heruntergeladen werden.
Nennvolumen: 5 ml
Teilung: 0,1 ml
Toleranz: 0.05 ml
Höhe: 115 mm
Form: hoch
Farbe Graduierung: blau
Mit Ausguss: Ja
Norm: DIN EN ISO 4788
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 5 ml, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 7,34*
€ 11,25*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 7,66*
€ 12,09*
2
€ 8,50*
ab € 11,00*
€ 15,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.