Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder hohe Form 1000 ml Teilung 10 ml Kl. B Duran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßzylinder hohe Form 1000 ml Teilung 10 ml Kl. B Duran
Meßzylinder hohe Form 1000 ml Teilung 10 ml Kl. B Duran
Artikel-Nr.:
     163-9274062
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     31962
EAN/GTIN:
     4033378230904
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 1000ml hf boro
messzylinder
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B, braun graduiert
Hohe Form. SILBERBRAND ETERNA. DIN EN ISO 4788.
Mit Ausguss und Sechskantfuß. Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe. Justiert auf IN.

Nennvolumen 1000 ml
Teilung 10,0 ml
Toleranz 8 ± ml
Höhe 465 mm
Form hoch
Genauigkeitsklasse B
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung braun
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 1000 ml, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 36,63*
€ 48,59*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 38,78*
€ 50,77*
€ 8,50*
ab € 55,42*
€ 69,99*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.