| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9272108 Herst.-Nr.: 27708 EAN/GTIN: 4033378226129 |
| |
|
| | |
| Messpipetten mit völligem Ablauf, AR-GLAS®, Klasse AS, blau graduiert, Typ 3 Alle BLAUBRAND® Messpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
-Typ 3 (Nullpunkt oben) -DIN EN ISO 835 -DE-M gekennzeichnet -Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe -Justiert auf EX -Wartezeit 5 sek.
Nennvolumen 2,0 ml Teilung 0,010 ml Toleranz 0,010 ± ml Länge 360 mm Material Kalk-Natron-Glas Farbe Graduierung blau Genauigkeitsklasse AS Messpipettentyp Typ 3 Mit Wattestopfende Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2 ml messpipette, Mess,Pipetten, Pipette,Mess, Pipetten,Mess, Volumenmessgerät,Messpipetten, Volumenmessgeräte,Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Glaspipetten, messpippete, 702208 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 12 | | € 12,95* | ab € 4,35334* | € 5,94334* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 4,59* | € 7,58* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,87* | € 8,41584* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,20* | € 16,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|