Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßpipetten 2:0,01 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßpipetten 2:0,01 ml
Meßpipetten 2:0,01 ml
Artikel-Nr.:
     163-9272072
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     27072
EAN/GTIN:
     4033378225245
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipetten brand
messpipetten klasse b
Messpipette mit völligem Ablauf, AR-Glas®, Klasse B, braun graduiert, Typ 3
-SILBERBRAND ETERNA
-DIN EN ISO 835
-Typ 3 (Nullpunkt oben)
-Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe
-Justiert auf EX

Nennvolumen 2,0 ml
Teilung 0,010 ml
Toleranz 0,015 ± ml
Länge 360 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Farbe Graduierung braun
Genauigkeitsklasse B
Messpipettentyp Typ 3
Norm DIN EN ISO 835
Mit Wattestopfende Nein
Weitere Suchbegriffe: messpipette, Mess,Pipetten, Pipette,Mess, Pipetten,Mess, Volumenmessgerät,Messpipetten, Volumenmessgeräte,Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Glaspipetten, messpippete, 702208
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
12
€ 12,95*
ab € 3,35584*
€ 4,71584*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 3,54*
€ 6,20*
12
€ 8,50*
ab € 5,53*
€ 7,31*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.