Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipetten mit völligem Ablauf AR-glas® Klasse AS blau graduiert Typ 2 | Nennvolumen: 1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messpipetten mit völligem Ablauf AR-glas® Klasse AS blau graduiert Typ 2 | Nennvolumen: 1 ml
Messpipetten mit völligem Ablauf AR-glas® Klasse AS blau graduiert Typ 2 | Nennvolumen: 1 ml
Artikel-Nr.:
     163-9272017
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     27817
EAN/GTIN:
     4033378447562
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipette 1ml klasse as
messpipetten brand
Messpipetten mit völligem Ablauf, AR-glas®, Klasse AS, blau graduiert, Typ 2
Alle BLAUBRAND® Messpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.


-Typ 2 (Nennvolumen oben)
-DIN EN ISO 835
-DE-M gekennzeichnet
-Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emaillfarbe
-Justiert auf EX
-Wartezeit 5 sek.

Nennvolumen 1,0 ml
Teilung 0,010 ml
Toleranz 0,007 ± ml
Länge 360 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Farbe Graduierung blau
Genauigkeitsklasse AS
Messpipettentyp Typ 2
Mit Wattestopfende Nein
Weitere Suchbegriffe: messpipette 1 ml, Mess,Pipetten, Pipette,Mess, Pipetten,Mess, Volumenmessgerät,Messpipetten, Volumenmessgeräte,Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Glaspipetten, messpippete, 702208
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
12
€ 12,95*
ab € 3,3525*
€ 4,6425*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 3,54*
€ 6,02*
3 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 4,5375*
€ 6,57917*
12
€ 8,50*
ab € 5,54*
€ 7,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.