| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9251248 Herst.-Nr.: 213314801 EAN/GTIN: 4032051008687 |
| |
|
| | |
| Analysentrichter, DURAN® Für Schnellfiltrationen. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar.
Ø Trichter 110 mm Höhe 265 mm Ø Stiel 9 mm Länge Stiel 180 mm Min. Ø Filter 150 mm Max. Ø Filter 185 mm Ø Filter 150 ... 185 mm Material Boro 3.3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trichter, kunststofftrichter duran, kunststofftrichter 110 mm, spezialtrichter, Analysen,Trichter, Trichter,Analyse, Trichter,Glas, Filtration,Trichter, bürettentrichter, hirschtrichter, Schott |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 39,64* | € 52,08* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 37,36* | € 54,17* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 50,79* | € 91,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,36* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|