Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Ø 60 mm Borosilikatglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Ø 60 mm Borosilikatglas
Trichter Ø 60 mm Borosilikatglas
Artikel-Nr.:
     163-9251201
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9251201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Trichter, Borosilikatglas 3.3
Mit kurzem Stiel. Mit Trichterwinkel von 60° für einen optimalen Halt aller Filtersorten. Ideal zum einfachen Befüllen von Laborflaschen und Filtrieren von Flüssigkeiten. Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.

Ø Trichter 60 mm
Höhe 100 mm
Ø Stiel 8 mm
Min. Ø Filter 70 mm
Max. Ø Filter 90 mm
Ø Filter 70 ... 90 mm
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Trichter,Glas, Filtration,Trichter, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, bürettentrichter, hirschtrichter, Schott Blaudeckelflasche, laborflasche rund 50, 221-0177
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.