| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9236703 Herst.-Nr.: 9236703 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einstech-Taschenthermometer Typ 12080, digital Wasserdicht. Messbereich -50 bis +300°C / -58 bis +572°F, Genauigkeit ± 1°C bis 150°C darüber ± 2°C. Mit Hold-Funktion und Max/Min Funktion. Einstechfühler aus Edelstahl, 85 x 3,5 mm, Fühlerschutz aus Kunststoff. Mit Batterie 1 x 1,5V (LR44 Knopfzelle). Abmessungen (L x B): 195 x 50 mm.
Typ LLG-Einstech-Taschenthermometer Typ 12080, digital |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Mini-Thermometer, Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, einstech thermometer, Thermometer,Einstech, Taschen,Thermometer, Digital,Thermometer |
| | |
| |