|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-9236702 Herst.-Nr.: 9236702 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Einstech-Thermometer, Typ 12070, digital Messbereich -50 bis +300 °C, Genauigkeit ± 1 °C bis 150 °C, darüber ± 2 °C. Mit Hold-Funktion. Fühler aus Edelstahl, 200 x 3,5 mm, mit verstellbarer Kunststoffhülse und Clip. Mit Batterie 1 x 1,5 V (LR44 Knopfzelle). Abmessungen (L x B): 78 x 25 mm.
Typ LLG-Einstech-Thermometer, Typ 12070, digital |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, einstech thermometer, Einstech,Thermometer, Digital,Thermometer, kopfthermometer, Einsteckthermometer, THermomether |
|  |  |
| |