| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9221625 Herst.-Nr.: 90125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kanülen für Mikroliterspritzen LT / TLL / TLLX Aufsteckbar. Mit Luer-Ansatz aus Kel-F. Alle Kanülen können nach Spezifikation in den Längen von 10 bis max. 1000 mm geliefert werden. Weitere Spitzenformen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich. Nadellänge: 51 mm
Typ KF 725 Gauge 25s Spitzenform schräg, gebogen Länge 51 mm Ø außen 0.51 mm Passend für GC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanülen für Mikroliterspritzen, Mikroliterspritzenkanülen, Mikroliterspritzennadel, mikroliterspritze, Spritzen,Mikroliter, Mikroliter,Spritzen, kanülen braun, Knülen, kamülen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 90,91* | € 111,96* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,93* | € 116,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 15,82167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|