| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9221001 Herst.-Nr.: 87900 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mikroliterspritzen Serie 700, feste Nadel (N) Mit einzementierter Kanüle (N, NR). Typen NR sind Rheodyne spezifiziert. Kolben individuell eingeschliffen, daher nicht austauschbar und nicht als Ersatzteil lieferbar. Nadellänge: 51 mm.
Typ 75 N Nennvolumen 5 µl Ansatz N Nadel fest Gauge 26s Länge Nadel 51 mm Spitzenform (Kanülen) schräg, gebogen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanülen für Mikroliterspritzen, Mikroliterspritzenkanülen, Mikroliterspritzennadel, mikroliterspritze 5µl, ersatznadeln mikroliterspritze, Spritzen,Mikroliter, Mikroliter,Spritzen, kanülen braun, Knülen, kamülen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 37,37* | € 50,51* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 39,20* | € 53,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|