Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tygon-Schlauch 2,057mm- lösungsmittelbeständig -


Menge:  Pakete  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9208315
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     070533-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche TYGON® HC F-4040-A, mit 2 farbcodierten Reitern
Für Kohlenwasserstoffe und die Petro-Chemie.

-Reißfest und schwillt nicht
-Ozon- und UV-beständig

Ø innen 2,1 mm
Ø außen 3.76 mm
Wandstärke 0.85 mm
Farbe lila/lila
Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, laborschlauch tygon, laborschlauch, Schlauch,Tygon, Schlauchschläuche,Tygon, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 79,51*
€ 94,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 78,94*
€ 93,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 65,45*
€ 77,89
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 58,90*
€ 70,09
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 54,43*
€ 64,77
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.