Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbindungsstücke | Ø Schlauch innen: 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbindungsstücke | Ø Schlauch innen: 12 mm
Schlauchverbindungsstücke | Ø Schlauch innen: 12 mm
Artikel-Nr.:
     163-9207152
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     770 8900 012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schlauchverbindungsstücke
Y-Form.

Max. Ø Schlauch innen 12,0 mm
Ø Schlauch innen 12 mm
Form Y-Form
Material Kunststoff
  • Äußerst hohe Festigkeit
  • Langlebigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Kann zum Abdämpfen/Absorbieren benutzt werden
  • Abriebfest
Max. Ø Schlauch innen: 12,0 mm
Ø Schlauch innen: 12 mm
Form: Y-Form
Material: Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.