Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norprene-Schlauch 12,7x1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norprene-Schlauch 12,7x1,6 mm
Norprene-Schlauch 12,7x1,6 mm
Artikel-Nr.:
     163-9206976
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     AFL00036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Schläuche Norprene® A 60 G
Schwarz, thermoplastisches Elastomer, Shore A 61. Für Schlauch- und Vakuumpumpen geeignet. Hohe Standzeiten. Beständig gegen viele aggressive Chemikalien.

-Temperaturbereich von -60 bis 135 °C
-Witterungsbeständig
-Abriebfest
-Geringe Gasdurchlässigkeit gegenüber Gummischläuchen
-Ozon- (300 pphm) und UV-beständig

Ø innen 12,7 mm
Ø außen 15.9 mm
Wandstärke 1.6 mm
Länge 1,00 m
Shore-Härte 61 A
Min. Temperaturbeständigkeit -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit -60 ... 135 °C
Max. Abgabelänge 15 m
Farbe schwarz
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 12,7 mm
Ø außen: 15.9 mm
Wandstärke: 1.6 mm
Länge: 1,00 m
Shore-Härte: 61 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 135 °C
Temperaturbeständigkeit: -60 ... 135 °C
Max. Abgabelänge: 15 m
Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pumpenschlauch schwarz, schlauch, abriebfest, Schlauch,Norprene, Schläuche,Norprene, Norprene-Schläuche, P:Schlauch, vakoum, Schleuche, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,91* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.