| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9205772 Herst.-Nr.: 3200608 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schläuche, Viton®-Fluorkautschuk (FPM), schwarz -Temperaturbeständig von -10 bis über 200 °C -Gute Beständigkeit gegen Ozon und Witterungseinflüsse sowie gegen Benzin und Mineralöle -Härte 75 Shore A Abgabe in Metern. Ø innen 6,0 mm Ø außen 8 mm Wandstärke 1.0 mm Shore-Härte 75 A Min. Temperaturbeständigkeit -10 °C Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C Temperaturbeständigkeit -10 ... 200 °C Max. Abgabelänge 25 m Farbe schwarz Material FKM 1 VE = 1 Meter Ø innen: 6,0 mm Ø außen: 8 mm Wandstärke: 1.0 mm Shore-Härte: 75 A Min. Temperaturbeständigkeit: -10 °C Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C Temperaturbeständigkeit: -10 ... 200 °C Max. Abgabelänge: 25 m Farbe: schwarz Material: FKM |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, Vitonschlauch, laborschlauch, FKM-Schlauch, FKM-Schläuche, Schlauch,FKM, Schläuche,FKM, P:Schlauch, Schleuche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 17,74* | € 20,27* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | pro Meter | € 18,90* | ab € 12,60* | € 21,46* | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 12,95* | ab € 17,824* | € 22,484* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,54* | € 69,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|