Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKM-Schlauch 5,00 x 1,00mm-Abgabe in Metern -


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FKM-Schlauch 5,00 x 1,00mm-Abgabe in Metern -
FKM-Schlauch 5,00 x 1,00mm-Abgabe in Metern -
Artikel-Nr.:
     163-9205769
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3200507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche, Viton®
-Fluorkautschuk (FPM), schwarz
-Temperaturbeständig von -10 bis über 200 °C
-Gute Beständigkeit gegen Ozon und Witterungseinflüsse sowie gegen Benzin und Mineralöle
-Härte 75 Shore A


Abgabe in Metern.

Ø innen 5,0 mm
Ø außen 7 mm
Wandstärke 1.0 mm
Shore-Härte 75 A
Min. Temperaturbeständigkeit -10 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C
Temperaturbeständigkeit -10 ... 200 °C
Max. Abgabelänge 25 m
Farbe schwarz
Material FKM
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 5,0 mm
Ø außen: 7 mm
Wandstärke: 1.0 mm
Shore-Härte: 75 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -10 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -10 ... 200 °C
Max. Abgabelänge: 25 m
Farbe: schwarz
Material: FKM
Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, Vitonschlauch, laborschlauch, FKM-Schlauch, FKM-Schläuche, Schlauch,FKM, Schläuche,FKM, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
pro Meter
€ 12,95*
ab € 12,012*
€ 14,562*
Lager 163
1
pro Meter
€ 18,90*
ab € 11,92*
€ 16,88*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 17,47*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,41*
€ 66,84*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,88*
€ 20,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,40*
€ 19,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,43*
€ 18,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,45*
€ 17,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,78*
€ 16,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,92*
€ 14,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.