Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKM-Schlauch 3,00 x 1,00mm-Abgabe in Metern -


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FKM-Schlauch 3,00 x 1,00mm-Abgabe in Metern -
FKM-Schlauch 3,00 x 1,00mm-Abgabe in Metern -
Artikel-Nr.:
     163-9205758
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3200305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche, Viton®
-Fluorkautschuk (FPM), schwarz
-Temperaturbeständig von -10 bis über 200 °C
-Gute Beständigkeit gegen Ozon und Witterungseinflüsse sowie gegen Benzin und Mineralöle
-Härte 75 Shore A


Abgabe in Metern.

Ø innen 3,0 mm
Ø außen 5 mm
Wandstärke 1.0 mm
Shore-Härte 75 A
Min. Temperaturbeständigkeit -10 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C
Temperaturbeständigkeit -10 ... 200 °C
Max. Abgabelänge 25 m
Farbe schwarz
Material FKM
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 3,0 mm
Ø außen: 5 mm
Wandstärke: 1.0 mm
Shore-Härte: 75 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -10 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -10 ... 200 °C
Max. Abgabelänge: 25 m
Farbe: schwarz
Material: FKM
Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, Vitonschlauch, laborschlauch fpm, laborschlauch, laborschlauch innendurchmesser 3mm, FKM-Schlauch, FKM-Schläuche, Schlauch,FKM, Schläuche,FKM, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 12,34*
29 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 10,62*
€ 13,89*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 10,12*
€ 14,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,60*
€ 17,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,09*
€ 16,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,25*
€ 15,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,35*
€ 14,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,82*
€ 14,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,12*
€ 12,04
pro Meter
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.