Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheidetrichter 100 ml zylindr. DURAN BISTABIL graduiert mit NS-Polypropylenstopfen mit glattem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.203 276
9.203 276
Artikel-Nr.:
     163-9203273
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     04026137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheidetrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Scheidetrichter zylindrisch mit PTFE-Küken, Borosilikatglas 3.3
Zylindrische Form mit glattem Ablaufrohr, mit NS-Hülse und PE-Stopfen, mit PTFE-Küken, mit Gewindehahnsicherung, mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens.

Inhalt 100 ml
Bohrung 2.5 mm
Hülse 29/32 NS
Teilung 2 ml
Weitere Suchbegriffe: scheidetrichter 100 ml, spezialtrichter, scheidetrichter zylindrisch, silikonschwammstopfe, strofen, separatory funnel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.