Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schaufel 135 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schaufel 135 mm lang
Alu-Schaufel 135 mm lang
Artikel-Nr.:
     163-9201113
Hersteller:
     Wilesco
Herst.-Nr.:
     4279135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Abwiegeschaufeln aus Aluminiumdruckguss in Längen von 55 bis 430 mm. Die Volumina liegen zwischen ca. 2 und 3.000 cm³. Alle angebotenen Schaufeln sind nach DIN EN 602 aus lebensmittelechtem Material und somit auch RoHS-konform.
Nennvolumen: 42 ml
Länge Schaufel: 80 mm
Gesamtlänge: 135 mm
Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, chemikalienschaufel aluminium, chemikalienschaufel, Schaufeln, Mess,Schaufeln, Scoop, Alumonium, laborschaufeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1,51*
€ 2,60*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 0,97*
€ 4,95*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.