Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumententablett 270 x 210 x 20mm (Breite x Länge x Höhe) Melaminharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumententablett 270 x 210 x 20mm (Breite x Länge x Höhe) Melaminharz
Instrumententablett 270 x 210 x 20mm (Breite x Länge x Höhe) Melaminharz
Artikel-Nr.:
     163-9200327
Hersteller:
     P/S Kunststoffwerke
Herst.-Nr.:
     20 3391 0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
Instrumententablett
Instrumentenschalen, Melaminharz
Melaminharz, weiß. Dampfsterilisierbeständig (121 °C).

Breite außen 270 mm
Tiefe außen 210 mm
Höhe außen 20 mm
Abmessung außen (BxTxH) 270 x 210 x 20 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Temperaturbeständigkeit 121 °C
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: instrumentenschalen melamin, instrumentenbehälter, Instrumenten,Schalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 18,71*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 8,85*
€ 22,81*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
P/S Kunststoffwerke
20 3425 0010
ab € 15,45*
Sonstiges
P/S Kunststoffwerke
20 3403 0010
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.