| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9200155 Herst.-Nr.: 20 3425 0010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Instrumentenschalen, Melaminharz Melaminharz. Unterteil dampfsterilisierbeständig (121 °C). Deckel bitte separat bestellen.
Breite außen 240 mm Tiefe außen 350 mm Höhe außen 40 mm Abmessung außen (BxTxH) 240 x 350 x 40 mm Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C Temperaturbeständigkeit 121 °C Mit Deckel Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter, instrumentenschalen melamin, Instrumenten,Schalen, Schale,Melamin, Schalen,Melamin, Melaminschalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,11* | € 29,52* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 15,63* | € 38,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,63* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|