| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9197393 Herst.-Nr.: 1200390 EAN/GTIN: 4032051270930 |
| |
|
| | |
| GL 45 Rührreaktor Die perfekte Unterstützung für Ihre Mischprozesse
Eigenschaften: -Deutlich verbesserte Durchmischung gegenüber Standard-Magnetrührfisch -Antrieb durch handelsübliche Magnetrührer -Variable Rührwelle, einsetzbar für 500 ml und 1.000 ml DURAN® GL 45 Laborflaschen -Einsatz bis 500 U/min möglich -Vollständig autoklavierbar -Temperaturbeständig bis 140 °C -Kompatibel mit den bewährten DURAN® Anschluss-Systemen; Einbringen von Schläuchen mit Durchmesser zwischen 1,6 mm und 6,0 mm möglich -Verwendete Materialien PP / PTFE / PEEK / Edelstahl -Mediumberührende Teile vollständig FDA-konform
Anwendung: Durch die o. g. Eigenschaften eignet sich der DURAN® Rührreaktor für verschiedenste Mischprozesse in Laboratorien, z. B. für die Mischung von Flüssigkeiten oder das Lösen von Feststoffen. Die vorhandenen Anschlüsse erlauben während der Mischung weitere Medien in die Flasche einzubringen oder zu entnehmen. Der gesamte Aufbau ist autoklavierbar und somit auch im biologischen Bereich z. B. für einfache Fermentationsprozesse anwendbar. Mithilfe von Komponenten des DURAN® Anschluss-Systems können Sie eine zusätzliche Medienflasche anschließen oder einen Membranfilter für einen sterilen Druckausgleich anbringen.
Lieferumfang: GL 45 Rührreaktor-Set inkl. 500 ml oder 1000 ml DURAN® GL 45 Flasche, Spreiz-Flügel-Rührer, GL 45 PP 2-Port-Verschraubung, mit je 2 PBT Kappen GL 14 rot
Beschreibung Ersatzschraubverschluss 2-Port GL 45 PP (ohne Rührer) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührreaktorset, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, Schraubverschluss WH, Schraubverschluss Weithals, Weithalsflaschen Schraubverschluss, duran schraubverschluss gl45, schraubverschluss wh, duran rührreaktor, Rühr,Reaktor, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, P:Schlauch, Nitocellulose membran, Verscgraubungen, Schott Blaudeckelflasche, laborflasche rund 50, magnetrüher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 49,68* | € 65,11* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 46,69* | € 68,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,73* | € 71,77* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 63,73* | € 81,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,69* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|