Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglas 100/16 NS 14 ungrad mit rundem Boden und Polystopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglas 100/16 NS 14 ungrad mit rundem Boden und Polystopfen
Reagenzglas 100/16 NS 14 ungrad mit rundem Boden und Polystopfen
Artikel-Nr.:
     163-9190410
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, mit PE-Stopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse.

Ø 16,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 100 mm
Schliffgröße NS14/23
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart Stopfen
Material Verschluss PE
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,00* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.