| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9170575 Herst.-Nr.: 9170575 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Petrischalen, Kalk / Soda Glas Ideal für Anwendungen im Bereich der Kultivierung von Bakterien, Hefen und Pilzen, sowie der Zellkultur. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.
Ø 90,0 mm Höhe 15,0 mm Abmessungen (ØxH) 90 x 15 mm Material Kalk-Natron-Glas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Petrischale Quarzglas, Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischale glas llg, petrischale borosilikatglas, petrischalen glas, Petrischale,Glas, Petrischalen,Glas, Schale,Petri, Schalen,Petri, Mikrobiologie,Petrischalen, Mikrobiologie,Kultivierung, Kultur,Schalen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Abklatschplatten |
| | |
| |