Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petrischalen Kalk-Soda-Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Petrischalen Kalk-Soda-Glas
Petrischalen Kalk-Soda-Glas
Artikel-Nr.:
     163-9170465
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     237554608-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaspetrischale
Petrischale Borosilikatglas
Petrischale Duran
Petrischale Glas
Petrischalen, Kalk-Natron-Glas
Steriplan®. Hydrolytische Klasse 3.

Ø 100,0 mm
Höhe 15,0 mm
Abmessungen (ØxH) 100 x 15 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Petrischale Quarzglas, Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischale 100x15mm duran, petrischale borosilikatglas, duran petrischale, Petrischale,Glas, Petrischalen,Glas, Schale,Petri, Schalen,Petri, Mikrobiologie,Petrischalen, Mikrobiologie,Kultivierung, Kultur,Schalen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Abklatschplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,07*
€ 31,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.