Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petrischalen 12 x 40 mm (Höhe x Ø) Steriplan Kalk-Soda-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petrischalen 12 x 40 mm (Höhe x Ø) Steriplan Kalk-Soda-Glas
Petrischalen 12 x 40 mm (Höhe x Ø) Steriplan Kalk-Soda-Glas
Artikel-Nr.:
     163-9170401
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     237553903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaspetrischale
Petrischale Borosilikatglas
Petrischale Duran
Petrischale Glas
Petrischalen, Kalk-Natron-Glas
Steriplan®. Hydrolytische Klasse 3.

Ø 40,0 mm
Höhe 12,0 mm
Abmessungen (ØxH) 40 x 12 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Petrischale Quarzglas, Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischalen 40x12mm, petrischale borosilikatglas, petrischalen ø 40mm, Petrischale,Glas, Petrischalen,Glas, Schale,Petri, Schalen,Petri, Mikrobiologie,Petrischalen, Mikrobiologie,Kultivierung, Kultur,Schalen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Abklatschplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 1,298*
€ 1,958*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,345*
€ 2,169*
10
€ 8,50*
ab € 1,66*
€ 2,45*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,37*
€ 2,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.