| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9161381 Herst.-Nr.: 0027700 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Objektträgerbehälter, PS Hohe Schlagfestigkeit. Für Objektträger 76 x 26 mm. Die Rippen im Unterteil sind nummeriert. Mit Indexkarte im Deckel.
Anzahl Objektträger 50 Material PS Breite 230 mm Tiefe 97 mm Höhe 35 mm Abmessungen (BxTxH) 230 x 97 x 35 mm Tiefe Objektträger 26 mm Breite Objektträger 76 mm Objektträger (BxT) 76 x 26 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Objektträger, Objektträger Aufbewahrungssystem, Objektträger-Archivierungs-System, Objektträger-Archivierungssystem, Objektträgerarchivierung, Objektträgeraufbewahrung, Objektträgerbehälter, Objektträgerbox, Objektträgerkasten, Präparatekasten für Objektträger, Präparatenglas, auflichtmikroskop, Objektträger,Behälter, Behälter,für Objektträger, Objektträger 76×52×1 mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 9,35* | € 24,90* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,20* | € 30,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|