| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9161380 Herst.-Nr.: 0027600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Objektträgerbehälter, PS Hohe Schlagfestigkeit. Für Objektträger 76 x 26 mm. Die Rippen im Unterteil sind nummeriert. Mit Indexkarte im Deckel.
Für Objektträger 25 Anzahl Breite 83 mm Länge 98 mm Höhe 38 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Objektträger, Objektträger Aufbewahrungssystem, Objektträger-Archivierungs-System, Objektträger-Archivierungssystem, Objektträgerarchivierung, Objektträgeraufbewahrung, Objektträgerbehälter, Objektträgerbox, Objektträgerkasten, Präparatekasten für Objektträger, objektträgerbehälter kartell, auflichtmikroskop, Objektträger,Behälter, Behälter,für Objektträger, Objektträger 76×52×1 mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 9,94* | € 16,6475* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,38* | € 21,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|