Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger-Box blau für 50 Objektträger 76x26 mm Korkeinlage Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Objektträger-Box blau für 50 Objektträger 76x26 mm Korkeinlage Verschluss
Objektträger-Box blau für 50 Objektträger 76x26 mm Korkeinlage Verschluss
Artikel-Nr.:
     163-9161300
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS15996A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger
Objektträger Aufbewahrungssystem
Objektträger-Archivierungs-System
Objektträger-Archivierungssystem
Objektträgerboxen
Kunststoff-Boxen mit Korkeinlage. Stapelbar. Die Boxen für 100 Objektträger haben einen vernickelten Verschluss, die Box für 50 Objekträger ist mit einem Schnappverschluss gesichert. Ideal für Lagerung und Transport von Standard-Objektträgern (76 x 26 mm). Jeder Stellplatz ist nummeriert und kann so leicht mit dem Inhaltsverzeichnis an der Innenseite des Deckels abgeglichen werden. Die Farbkodierung ermöglicht eine leichte Erkennung.

Anzahl Objektträger 50
Farbe blau
Breite 209 mm
Tiefe 86 mm
Höhe 35 mm
Abmessungen (BxTxH) 209 x 86 x 35 mm
Mit Verschluss Ja
Tiefe Objektträger 26 mm
Breite Objektträger 76 mm
Objektträger (BxT) 76 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Objektträgerarchivierung, Objektträgeraufbewahrung, Objektträgerbehälter, Objektträgerbox, Objektträgerkasten, Präparatekasten für Objektträger, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, objektträger 76x26mm, objektträger aufbewahrungssystem, stapel-kasten blau, Präparate,Kasten, Präparate,Kästen, Objektträger,Präparatekasten, Objektträger,Präparatekästen, Objektträger,Boxen, Objektträger 76×52×1 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 12,65*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 6,92*
€ 14,64*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,95*
€ 15,32*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.