Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präparatemappe für 20 Objektträger 76 x 26 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präparatemappe für 20 Objektträger 76 x 26 mm schwarz
Präparatemappe für 20 Objektträger 76 x 26 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     163-9161295
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS9902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger
Objektträger Einlegemappen
Objektträger Mappe
Objektträgermappe
Objektträgermappe
Für Standard-Objektträger. Bei geschlossenem Deckel sind die Proben sicher in Vertiefungen aufbewahrt. Aussparungen erlauben das leichte Entnehmen der einzelnen Objektträger.

Anzahl Objektträger 20
Material Karton
Farbe schwarz
Breite 208 mm
Tiefe 341 mm
Höhe 9 mm
Abmessungen (BxTxH) 208 x 341 x 9 mm
Mit Deckel Ja
Mit Verschluss Nein
Breite Objektträger 76 mm
Tiefe Objektträger 26 mm
Objektträger (BxT) 76 x 26 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6,60*
€ 10,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 12,23*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 5,40*
€ 18,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.