Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postversandmappe f.2 Objektträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postversandmappe f.2 Objektträger
Postversandmappe f.2 Objektträger
Artikel-Nr.:
     163-9161270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1062022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger Postversand
Objektträger Postversandmappe
Objektträger Versand
Objektträger Versandbehälter
Postversandmappe
Karton. Für Objektträger.

Anzahl Objektträger 2
Material Karton
Mit Deckel Ja
Mit Verschluss Nein
Breite Objektträger 76 mm
Tiefe Objektträger 26 mm
Objektträger (BxT) 76 x 26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.