Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präparatemappe mit Verschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präparatemappe mit Verschluß
Präparatemappe mit Verschluß
Artikel-Nr.:
     163-9161235
Hersteller:
     Bergmann Kartonagen
Herst.-Nr.:
     57
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger Einlegemappen
Objektträger Mappe
Objektträgermappe
Objektträgertablett
Präparatemappe mit Deckel
Karton. Für Objektträger.

Anzahl Objektträger 20
Material Karton
Mit Deckel Ja
Mit Verschluss Ja
Breite Objektträger 76 mm
Tiefe Objektträger 26 mm
Objektträger (BxT) 76 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Objektträgertafel, Präparatemappe, Präparatenmappe, Präparatentafel, Präparatetafel, präparatemappe bergmann kartonagen, objektträger einlegemappen, Präparate,Mappen, Objektträger,Mappen, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.