Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser 12 mm Ø Stärke 1 rund 0,13-0,16 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser 12 mm Ø Stärke 1 rund 0,13-0,16 mm
Deckgläser 12 mm Ø Stärke 1 rund 0,13-0,16 mm
Artikel-Nr.:
     163-9161064
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     CB00120RA120MNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser rund
deckgläser
Deckgläser, rund
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Größen und Stärken auf Anfrage erhältlich.

Ø 12 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,13 mm
Max. Glasstärke 0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.