Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser rund Stärke: 0,12 bis 0,18 mm 10 mm Ø


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser rund Stärke: 0,12 bis 0,18 mm 10 mm Ø
Deckgläser rund Stärke: 0,12 bis 0,18 mm 10 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-9161063
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     CB00100RA120MNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser rund
deckgläser
Deckgläser, rund
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Größen und Stärken auf Anfrage erhältlich.

Ø 10 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,13 mm
Max. Glasstärke 0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.