Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser Stärke 1 rund 18 mm ØStück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser Stärke 1 rund 18 mm ØStück
Deckgläser Stärke 1 rund 18 mm ØStück
Artikel-Nr.:
     163-9161062
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     CB00180RA120MNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser rund
deckgläser
deckgläser epredia
Deckgläser, rund
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Größen und Stärken auf Anfrage erhältlich.

Ø 18 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.