Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser 24 x 32 mm reinweißes GlasSt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser 24 x 32 mm reinweißes GlasSt.
Deckgläser 24 x 32 mm reinweißes GlasSt.
Artikel-Nr.:
     163-9161032
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     BB02400320A113M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 24x32mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, rechteckig
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 32,0 mm
Tiefe 24,0 mm
Abmessungen (BxT) 32 x 24 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.