Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser 22 x 22mm Stärke: 0,13-0,16 mmStk.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9161022
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     BB02200220A153M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 22 x 22 mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, quadratisch
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 22,0 mm
Tiefe 22,0 mm
Abmessungen (BxT) 22 x 22 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.